FEPチューブ FEP-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 13605825 品番 FEP-K0406
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,553
販売価格(税別)
15,048

耐薬品性に優れたチューブです。

材質FEP 長さ(m)10 内径×外径(Φmm)4×6 連続使用温度(℃)200 アズワン品番4-6386-04
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする