オートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13605850 品番 ZL-OH-3S
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,090
販売価格(税別)
51,900

新開発の除湿ユニットを採用!
内部環境のデジタル制御が可能
低湿度(15%RH)、ハイスピード除湿を実現!※メーカー従来機種比
新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。
デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。
現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。

付属品棚板×3枚 材質透明PMMA(アクリル) 質量(kg)約5 外形寸法(mm)300×375×525 電源(V)AC100 50/60Hz 内形寸法(mm)285×275×485 内寸法(mm)285×275×485※除湿ユニット含まず 棚板数(枚)3 電源コード(m)約2 棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30 外寸法(mm)300×375×525※除湿ユニット含む アズワン品番4-6388-01 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15(庫内無負荷時・使用環境による)
注意
※1 除湿ユニット含む。
※2 除湿ユニットを含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする