付属品棚板×2枚
材質遮光性PVC
質量(kg)約5.4
タイプ遮光
外形寸法(mm)500×375×335
電源(V)AC100 50/60Hz
内形寸法(mm)485×275×285
内寸法(mm)485×275×285※除湿ユニット含まず
棚板数(枚)2
電源コード(m)約2
棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30
外寸法(mm)500×375×335※除湿ユニット含む
アズワン品番4-6389-02
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15(庫内無負荷時・使用環境による)