オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13605886 品番 ZL-BG-P
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥152,900
販売価格(税別)
139,000

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!
効率的なデジタル制御
▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。
優れた除湿機能
▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。
新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。
前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。
棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。
デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。
現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。

仕様扉パッキン:マグネット式、ゴム足 材質本体/PET、枠/アルミニウム 質量(kg)約20 材質(本体)PET 外形寸法(mm)574×555×1074 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター無(ゴム足付き) 内形寸法(mm)494×460×848 棚板数(枚)4 電源コード(m)約2 棚板間隔(mm)35 棚板耐荷重(kg)約10/枚 材質(棚板)強化プラスチック 材質(枠)アルミニウム 取付ピッチ(mm)50 アズワン品番4-6390-01 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH〜室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
注意
※1 除湿ユニット含む。
※2 除湿ユニットを含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする