クアラテックニトリル手袋 DXパウダーフリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 13606157 品番 KNL
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

実験や検査用に使用する厚手の使い捨て手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。
ロングタイプのため腕部分を広範囲にカバーします。

材質ニトリル 形状カフ:ロールタイプ 厚さ(mm)0.15(掌部) 全長(mm)300 サイズL 入数(枚)50 中指長(cm)8.5 アズワン品番4-6480-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする