アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ニトリルゴム ディスポ手袋
クアラテックニトリル手袋 DXパウダーフリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
13606175
品番
KNS
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
実験や検査用に使用する厚手の使い捨て手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。
ロングタイプのため腕部分を広範囲にカバーします。
材質
ニトリル
形状
カフ:ロールタイプ
厚さ(mm)
0.15(掌部)
全長(mm)
300
サイズ
S
入数(枚)
50
中指長(cm)
7.5
アズワン品番
4-6480-03