ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 13606358 品番 CT150
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。
電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用できます。

材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40〜+85 難燃性UL94規格 V-2相当 アズワン品番4-6498-02 幅×長さ(mm)3.6×150 束線径(Φmm)最大35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする