アズワン
アズワンの 結束バンド/結束工具/固定具
アズワンの ケーブルタイ/結束バンド
アズワンの 標準タイプ
ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
13606367
品番
CT200
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。
電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用できます。
材質
ナイロン66
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
難燃性
UL94規格 V-2相当
アズワン品番
4-6498-03
幅×長さ(mm)
4.8×200
束線径(Φmm)
最大50