アズワン
Oリング FFKM IP16_Pシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
線径(Φmm)
1.9
1.9
2.4
内径(Φmm)
3.8
2.8
3.8
4.8
5.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
11.8
13.8
14.8
15.8
19.8
20.8
21.8
種類
P-4
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-14
P-15
P-16
P-18
P-20
P-21
P-22
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13606595
品番
IP16_P-4
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
適合
0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))
材質
FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)
種類
P-4
内径(Φmm)
3.8
硬度
77
線径(Φmm)
1.9
伸び(%)
1.73
耐熱温度(℃)
230
強さ
引張:19.3Mpa
100%モジュラス(MPa[kgf/cm
2
])
6.9
アズワン品番
4-6522-02
注意
※(a)ASTM D412(dumbbell test specimens)(b)ASTM D2240(pellet test specimens)(c)ASTM D395B(AS568 #214 O-Ring test specimens)
※保証値ではありません。