T100-1B サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ アズワン 13607198

サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(10ラック×96本)
タイプシングル
アズワン品番4-6548-01
内容量1ケース(10ラック×96本)注文コード13607198品番T100-1B
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,720
販売価格(税別)
25,200

ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。

仕様ラック材質チューブ・ラックケース・プレート/PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1タイプシングル滅菌未滅菌耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120アズワン品番4-6548-01
注意
※キャップは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする