アズワン
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(120本×8連)
1袋(960個)
1袋(120本×8連)
1袋(80本×12連)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(120本×8連)
注文コード
13607277
品番
T100-30
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様
キャップ
材質
PE
容量(mL)
1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1
タイプ
8連
滅菌
未滅菌
耐熱温度(℃)
-80~+100
アズワン品番
4-6548-12
注意
※チューブは別売りです。