MTC Bio
ウェスタンブロッティングゲル用ケース MultiBoxes(TM) 1パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(6個)
1パック(4個)
寸法(mm)
区画:85×85
区画:85×85
曲げ強さ53×32
曲げ強さ71×38
曲げ強さ103×33
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
13607338
品番
B1212
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥22,110
販売価格(税別)
¥
20,100
バスケットに入れる
内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。
ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
仕様
●区画数:2●適用ゲル例:Novex(TM) Mini(80×80mm)、Bio-Rad(R) Mini(70×80mm)
材質
PS
寸法(mm)
区画:85×85
外寸法(mm)
174×85×30
アズワン品番
4-6553-01