アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ビュレット
アズワンの ビュレット本体
オートビュレット ガラスコック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13607548
品番
632436666519
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
仕様
本体のみ
材質
ビュレット/硼珪酸ガラス
容量(mL)
10
規格
ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
1目盛(mL)
0.02
許容誤差(mL)
±0.02
アズワン品番
4-6573-01