アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ビュレット
アズワンの ビュレット本体
オートビュレット ガラスコック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13607566
品番
632436666725
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,810
販売価格(税別)
¥
27,100
バスケットに入れる
仕様
本体のみ
材質
ビュレット/硼珪酸ガラス
容量(mL)
50
規格
ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
1目盛(mL)
0.1
許容誤差(mL)
±0.05
アズワン品番
4-6573-03