アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
シリンジホールピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13607618
品番
632449977002
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,920
販売価格(税別)
¥
3,564
バスケットに入れる
ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
仕様
制度(±mL):0.01
材質
ソーダ石灰ガラス
容量(mL)
2
規格
ASクラス
アズワン品番
4-6580-02
体積許容誤差(mL)
±0.010