クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 13607706 品番 KM-400500
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥63,580
販売価格(税別)
57,800

クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。
タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。
切り込み付で容易に開封可能です。
γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。

仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003 材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム 寸法(mm)外寸法/400×500、内寸法/375×410 耐熱温度(℃)121(20分) アズワン品番4-6591-04
注意
※サイズには±5mm程度の誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする