曜日別特売
KM-500650 クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ アズワン 13607715

クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)外寸法/500×650、内寸法/475×560
外寸法/500×650、内寸法/475×560
外寸法/200×300、内寸法/175×210
外寸法/200×340、内寸法/175×250
外寸法/320×450、内寸法/295×360
外寸法/400×500、内寸法/375×410
内容量1袋(100本)注文コード13607715品番KM-500650
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥77,770
販売価格(税別)
70,700

クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。
タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。
切り込み付で容易に開封可能です。
γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。

仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム寸法(mm)外寸法/500×650、内寸法/475×560耐熱温度(℃)121(20分)アズワン品番4-6591-05
注意
※サイズには±5mm程度の誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする