スタッキングコンテナ HBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13607898 品番HB-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800

よりスリムなデザインで輸送や保管時のスペースを節約することができます。

付属品積み重ね用アタッチメント×4 材質PP 容量(L)9.6 耐荷重(kg)30 内寸法(mm)156×328×170 外寸法(mm)210×375×178 アズワン品番4-6620-06 フタの有無なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13607898 HB-240 39378168 HB-240 スタッキングパーツコンテナ SHUTER スタッキングパーツコンテナ SHUTER 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする