KIMBLE
KIMBLEの ガラス・樹脂・金属容器
KIMBLEの びん/容器類
KIMBLEの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ネジ口メディウム瓶 14395シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13607925
品番
14395-500
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
目盛やマーキングスポットは耐薬品性のある白色エナメル塗料で印字されています。
材質
硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ86×176
容量(mL)
500
内径(Φmm)
開口部:30
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
4-6624-03
目盛間隔(mL)
50
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。