アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ヘラ/さじ/トング
アズワンの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
ステンレス製スパチュラ HSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13608029
品番
HS15907
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
用途に応じて末端形状が選べるステンレス製のスパチュラです。
仕様
末端形状:円型フラット/テーパーフラット
材質
ステンレス
全長(mm)
195
仕上
ミラー
寸法(長さL×幅W)(mm)
末端:50×8/45×6.5
アズワン品番
4-6637-02