アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ヘラ/さじ/トング
アズワンの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
ステンレス製スパチュラ HSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13608038
品番
HS15909
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
用途に応じて末端形状が選べるステンレス製のスパチュラです。
仕様
末端形状:フラット/スプーン
材質
ステンレス
全長(mm)
225
仕上
つや出し
寸法(長さL×幅W)(mm)
末端:50/38×15
アズワン品番
4-6637-03