曜日別特売
MB-P08B PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ アズワン 13608099

PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(10袋×12セット)
タイプ8連ストリップ
アズワン品番4-6640-03
内容量1箱(10袋×12セット)注文コード13608099品番MB-P08B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000

研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。
肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。
キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。

材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS容量(mL)0.2タイプ8連ストリップキャップフラット/分離アズワン品番4-6640-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする