PP濾過器 セライトフィルター CR-1038シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13608257 品番 CR-1038-40
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

セライト(珪藻土)とPP製ロートを組み合わせた濾過器です。

仕様セライト量:2.5 材質本体/PP、フィルター/セライト 容量(mL)60 摺合せ7/10 アズワン品番4-6644-02 孔径(Φμm)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする