アズワン
シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
アズワン品番
4-6660-02
4-6660-01
4-6660-02
4-6660-03
4-6660-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
13608370
品番
FVFE45
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。
HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様
●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL
材質
キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)
寸法(mm)
Φ12.4×33.5
材質(フィルター)
PTFE(疎水性)
残液量(μL)
50
アズワン品番
4-6660-02
孔径(Φmm)
0.45