スマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13608431 品番 ASNH-L
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,009
販売価格(税別)
8,190

アズワンが提案する機能性と美しさを兼ね備えたスマートな白衣で研究生活に華をそえます。
【Point 1】
▼制菌・制電・ストレッチ、透け防止、軽量、吸汗性、伸縮性に優れしっとりした肌触りの良い生地を採用しており、着心地の良い白衣に仕上がっています。
【Point 2】
▼袖口は汚れが目立たない配色
【Point 3】
▼左右ダブルポケット、高い収納力
【Point 4】
▼細部に施された紺のアクセントがフォルムを際立たせます。
【Point 5】
▼袖まくりのしやすいリブ仕様
【Point 6】
▼着脱容易なファスナー
細部に施された紺のアクセントがインテリジェンスを引き立てます。
腕まくりのしやすいリブ付です。
着脱が容易なファスナー仕様です。
便利なダブルポケット仕様で収納力に優れ、A4サイズのノートやタブレットを収納できます。
伸縮性に優れしっとりした優しい肌触りの生地を採用しており、ストレッチ性に優れた着心地の良い白衣に仕上がっています。
袖口をスナップボタンで留めて絞ることができます。

サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100(ソフトラチネ) ウエスト(cm)104.5 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58 着丈(cm)101 アズワン品番4-6661-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする