クリーンルーム用防滑導電シューズカバー HC-003シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード13608580 品番HC-003-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ可能なクリーンルーム用シューズカバーで、耐摩耗性や防滑性に優れています。

材質ソール/CSM(クロロスルフォン化PE)、アッパー部/導電糸入ポリエステル サイズXL サイズ(cm)34.5 グレード(目安)クラス10〜100000(ISO 4〜8) 表面抵抗値(Ω)10^6〜10^9 アズワン品番4-6686-03
注意
※1 アウトソールサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする