画像準備中

PCR用タグ TagTrax(R) 1巻 500枚入 PID-1C1-0.5シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(500枚) 注文コード 13608695 品番 PID-1C1-0.5YE
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

PCR-TagTrax(R):PIDシリーズ
接着剤不使用!
幅広い温度耐性でそのままPCRから超低温での長期保管にも!
PCRチューブに取り付けるタグタイプのラベルです。
汎用性の高いデザインによりチューブ、ストリップ、プレートにさまざまな構成やスタイルでタグを付けることが可能です。
英数字やテキスト、バーコード(1D/2D)の印字が可能です。

仕様対応容器(mL):0.2ハイプロファイルチューブ、8連PCRチューブ、96穴ハイプロファイルPCRプレート(ノンスカート) 印字方式熱転写 ラベルサイズ(mm)38.9×9.1 適合温度(℃)-80〜+120 アズワン品番4-6702-02 特性コア径/Φ25.4mm、適用チューブ/ハイプロファイルのPCRチューブ・プレート コア外径(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする