アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
タケノココネクター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13608738
品番
0 185 003
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
GL14・GL18のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。
材質
ガスケット/シリコン
コネクタ形状
直
キャップ
GL14
外径(mm)
Φ8
アズワン品番
4-6709-03
材質(コネクタ)
PTFE