アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
タケノココネクター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13608756
品番
0 185 001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
GL14・GL18のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。
材質
ガスケット/シリコン
コネクタ形状
曲
キャップ
GL14
外径(mm)
Φ8
アズワン品番
4-6710-01
材質(コネクタ)
PP