MSP-5876-AB07 MSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズ アズワン 13608851

MSP-5876-AB07 MSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズ アズワン 13608851
MSP-5876-AB07 MSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズ アズワン 13608851
MSP-5876-AB07 MSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズ アズワン 13608851

MSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番4-6719-01
内容量1箱(50本)注文コード13608851品番MSP-5876-AB07
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥30,470
販売価格(税別)
¥27,700

サンプル準備の時間短縮に!
SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。
吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。
遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。

材質(フィルター)
ナイロン
吸着剤
C18
アズワン品番
4-6719-01
表面積m2/g
310
粒子径(μm)
吸着剤/60、フィルター/0.22
仕様
●吸着剤内容量(g):30●最大試料量:0.7mL●耐遠心力:1500×g
材質
遠沈管/PP
寸法(Φ×mm)
遠沈管:42×10.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする