MSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 13608860 品番 MSP-5876-AC07
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥39,380
販売価格(税別)
35,800

サンプル準備の時間短縮に!
SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。
吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。
遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。

仕様●吸着剤内容量(g):50●最大試料量:0.7mL●耐遠心力:1500×g 材質遠沈管/PP 材質(フィルター)ナイロン 寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3 吸着剤C18 アズワン品番4-6719-02 表面積m2/g310 粒子径(μm)吸着剤/60、フィルター/0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする