アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PTFEジョイントスリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13609115
品番
20.124
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,940
販売価格(税別)
¥
2,673
バスケットに入れる
高真空濾過に適しています。
グリースフリーで使用可能です。
仕様
漏れ率(pa):0.013
材質
PTFE
摺合せ
24/4
耐熱温度(℃)
280
アズワン品番
4-6724-04