セルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 1パック DFSLシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(16シート) 注文コード 13609167 品番 DFSL-62WH
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ
印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!
高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!
液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。
印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。
レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。
耐水性・耐磨性があり破れにくいです。
UV及びγ線照射に耐性があります。

仕様ラベル枚数(1シート):160 内容1パック(160×16シート入) 滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線 シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4 ラベルサイズ(mm)25.4×15.2+15.9 適合温度(℃)-196〜+150 アズワン品番4-6726-01 特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする