ネジ口ガラス管

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 径(Φmm)28 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 肉厚(mm)2 注文コード13609237 品番286258808
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
この商品は径・材質・肉厚など11種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ可能です。

材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 高さ(mm)140 径(Φmm)28 規格DIN 12216準拠 肉厚(mm)2 ねじ口規格(GL)32 アズワン品番4-6727-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする