DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの 研究関連用品・実験用必需品
DWK Life Sciencesの 実験研究用素材
DWK Life Sciencesの 実験研究用ガラス管・樹脂管
ネジ口ガラス管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13609246
品番
286063403
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
オートクレーブ可能です。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
高さ(mm)
130
径(Φmm)
40
肉厚(mm)
2.3
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
4-6727-05
注意
※DIN規格ではありません。