アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス管・樹脂管
ネジ口ガラス管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
径(Φmm)
40
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
肉厚(mm)
3.2
注文コード
13609298
品番
286263005
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
径・材質・肉厚
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可能です。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
高さ(mm)
180
径(Φmm)
40
規格
DIN 12216準拠
肉厚(mm)
3.2
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
4-6727-10