アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFA瓶 細口 BZHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
500
注文コード
13609350
品番
BZH-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,900
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
GL規格のPFA瓶です。
材質
PFA
容量(mL)
500
ねじ口規格(GL)
32
アズワン品番
4-6753-03
口内径×胴径×全高(mm)
Φ25×Φ71×142