フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材ストップコック
PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13609560
品番
F-2371-002
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)〜80 ℃Max
仕様
接続部:Rc1/4
材質
ダイヤフラム:PTFE+FKM
電圧(V)
DC24
番号
コードT:F-2371-002
オリフィス径(Φmm)
4
アズワン品番
4-5859-03
圧力(MPa)
COM0〜0.15NC0〜0.05