NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50組)
注文コード
13612509
品番
250628
参考基準価格(税別)
¥15,250
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
低アルカリ製法
耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。
耐薬品性に優れています。
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
型式
SV-15
色
瓶/無色、キャップ/白
容量(mL)
15
高さ(mm)
45
肉厚(mm)
1.3t
外径(Φmm)
24
口内径(Φmm)
14
底形状
平底
アズワン品番
62-9975-34