NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20組)
注文コード
13612579
品番
250875
参考基準価格(税別)
¥27,080
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
低アルカリ製法
耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。
耐薬品性に優れています。
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色
瓶/無色、キャップ/白
容量(mL)
150
高さ(mm)
125
肉厚(mm)
2t
外径(Φmm)
50
口内径(Φmm)
32.5
底形状
平底
アズワン品番
62-9975-39