付属品クイックスタートガイド、CD-ROM(取扱説明書・アプリケーション)、保証書、ACアダプタ、電源コード、フェライトコア
仕様●入力・測定対象:電圧、温度、湿度、パルス、ロジック●入力チャネル詳細:アナログ/20ch、ロジック・パルス/4ch、GSセンサ・端子・アダプタ接続/1口
電源ACアダプタ、DC入力、バッテリパック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×166×52.5
温度測定範囲(℃)-200〜850(測温抵抗体)、-200〜2000(熱電対)
記録媒体SD1約4GB(内蔵固定化)
インターフェース外部:無線LAN、LAN、USB
測定電圧(V)0.02〜100
アズワン品番63-0991-51
サンプリング速度最高:10ms
アナログ入力チャネル数(ch):20