ナカキン
ナカキンの 店舗什器
ナカキンの ハンガー什器
コートハンガー 上下スライドタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13612886
品番
CHS-120
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
高さ調節が4段階でできます。
材質
スチール
質量(kg)
12.4
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
サイズ(mm)
W1328×D500×H1340〜1820(ポール幅W1200)
アズワン品番
63-1827-24