3907-25/3 ガラスボールフィルター 3907シリーズ 旭製作所 13613130

3907-25/3 ガラスボールフィルター 3907シリーズ 旭製作所 13613130
3907-25/3 ガラスボールフィルター 3907シリーズ 旭製作所 13613130
3907-25/3 ガラスボールフィルター 3907シリーズ 旭製作所 13613130

ガラスボールフィルター 3907シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番63-4065-14
63-4065-14
63-4064-99
63-4065-01
63-4065-02
63-4065-03
63-4065-04
63-4065-05
63-4065-06
63-4065-07
63-4065-08
63-4065-09
63-4065-10
63-4065-11
63-4065-12
63-4065-13
63-4065-15
63-4065-16
63-4065-17
63-4065-18
63-4065-19
63-4065-20
63-4065-21
63-4065-22
63-4065-23
内容量1本注文コード13613130品番3907-25/3
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。
フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。
ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。

仕様●フィルター径(D):Φ25●細孔:細目材質ホウケイ酸ガラス管長(mm)L:250(±5)外径d(Φmm)管:10アズワン品番63-4065-14適正使用圧力(MPa)0.05以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする