曜日別特売
M-16 ニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズ アズワン 13613480

M-16 ニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズ アズワン 13613480
M-16 ニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズ アズワン 13613480

ニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番4-6286-27
内容量1袋(10個)注文コード13613480品番M-16
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。
着脱が容易です。
乾燥滅菌できますので経済的です。
着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。

仕様●適合(Φmm用)1:16.5●ツメ無し材質ステンレスタイプ滅菌済※アズワン品番4-6286-27
注意
※滅菌方法:オートクレーブ滅菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする