シリコン編組ガラスチューブ 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本×1m) 注文コード 13613638 品番 Φ12mm-1m
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。

肉厚(mm)0.4以上 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ アズワン品番63-5591-54 内径(mm)Φ12 特性難燃性、柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする