シリコン編組ガラスチューブ 100m

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 アズワン品番4-5794-02 注文コード13613735 品番Φ2mm-100m
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。

肉厚(mm)0.26以上 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ アズワン品番4-5794-02 内径(mm)Φ2 特性難燃性、柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする