Vertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13613918 品番 WW-90VG-300100
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

黒鉛垂直配向熱伝導シート。
驚異の熱伝導率90W/m・Kを実現。
熱伝導性フィラー(黒鉛粗粒)を縦に配向させ、厚さ方向の熱伝導性を向上。
容易に密着可能な柔軟性。
チップ間段差吸収やヒートパイプ、ヒートスプレッダの平面度バラツキ吸収性に優れており、面接触熱抵抗を低減します。
金属並の高放熱で、従来のシリコーンシートの約10倍以上の放熱性。
樹脂の持つ柔軟性と金属並みの熱伝導性を兼ね備えたハイブリッドタイプ。

仕様●難燃性(UL-94規格:V-0相当)●熱伝導率:90:W/m・K 寸法(mm)300×100×厚さ0.25 使用温度範囲(℃)-55〜125(短期(瞬間)温度:MAX260 アズワン品番64-0788-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする