WW-90VG Vertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ ワイドワーク 13613936

Vertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
アズワン品番64-0788-46
内容量1個注文コード13613936品番WW-90VG
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

黒鉛垂直配向熱伝導シート。
驚異の熱伝導率90W/m・Kを実現。
熱伝導性フィラー(黒鉛粗粒)を縦に配向させ、厚さ方向の熱伝導性を向上。
容易に密着可能な柔軟性。
チップ間段差吸収やヒートパイプ、ヒートスプレッダの平面度バラツキ吸収性に優れており、面接触熱抵抗を低減します。
金属並の高放熱で、従来のシリコーンシートの約10倍以上の放熱性。
樹脂の持つ柔軟性と金属並みの熱伝導性を兼ね備えたハイブリッドタイプ。

仕様●難燃性(UL-94規格:V-0相当)●熱伝導率:90:W/m・K寸法(mm)30×30×厚さ0.25使用温度範囲(℃)-55~125(短期(瞬間)温度:MAX260アズワン品番64-0788-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする