ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの カートリッジフィルター
ADVANTECの フィルター本体
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13614871
品番
41142131
参考基準価格(税別)
¥14,650
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様
●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):102●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):570
材質
フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン
形状
IN・OUT:3/8″ホース口(外径13mm)
最高使用圧力(MPa)
0.39(25℃)
最高使用温度(℃)
60
アズワン品番
64-1197-78
孔径(Φμm)
0.2
注意
※・・・CCF-005、A10 のメンブレンフィルターは、2枚の異孔径メンブレンフィルターを貼り合わせて使用しています。
※2・・・オートクレーブ減菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします
※3・・・121℃ 30分間
※4・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法