TOMBO フェルール用サニクリーンガスケット 20枚入 No.9014-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 13615038 品番 No.9014-B
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

弾力性を持ったゴム製サニタリーガスケットの表面を、耐薬品性、耐熱性および耐汚染性に優れたPTFE樹脂フィルムで覆ったサンドイッチ型の複合ガスケットです。
食品衛生法・FDA・USPに適合。
洗浄作業(サニテーション)時に使用される熱水・酸・塩基による表面劣化が生じにくいです。
液体の付着、浸透が少ないのでフレーバーチェンジ時のサニテーション工程・時間の短縮が期待できます。

材質EPDM サイズ10A ΦA34 ΦC14 寸法B(Φmm)27.5 寸法D5 アズワン品番64-8309-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする